Simon - Pack Teleblock cusine franco-belge - KTL222

SIMON S.A.
CopieCopie
Simon - Pack Teleblock cusine franco-belge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • forme - rond

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP40

  • relevable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8426436063877

Réf. Sonepar

00395000557

Réf. Fournisseur

KTL222

Réf. Commerciale

Simon

modèle:

encastré

forme:

rond

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP40

relevable:

Non

extensible:

Oui

matériau:

aluminium

hauteur:

242 mm

profondeur d'encastrement:

242 mm

diamètre:

103 mm

nombre de prises norme française (type E):

2

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

Pack Teleblock cusine franco-belge