Simon - Pack Teleblock franco-belge - KTL226F

SIMON S.A.
CopieCopie
Simon - Pack Teleblock franco-belge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • forme - rond

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP40

  • relevable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436064997

Réf. Sonepar

00395000558

Réf. Fournisseur

KTL226F

Réf. Commerciale

Simon

modèle:

encastré

forme:

rond

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP40

relevable:

Non

extensible:

Oui

matériau:

aluminium

hauteur:

422 mm

profondeur d'encastrement:

422 mm

diamètre:

103 mm

nombre de prises norme française (type E):

4

nombre de raccordements CAT 6:

2

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

Pack Teleblock franco-belge