Simon - Passage de sol DCS 240x34 - Lg 2m - Aluminium anodisé (Prix/Metre) - TF11193/8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 240 mm
hauteur - 34 mm
longueur - 2000 mm
matériau - aluminium
couleur - aluminium
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8421053264188
Réf. Sonepar
00395602806
Réf. Fournisseur
TF11193/8
Marque
Simon
largeur:
240 mm
hauteur:
34 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
sans halogène:
Oui
nombre de canaux:
4
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
numéro RAL:
7035
auto-adhésif:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
avec capot de recouvrement:
Oui
qualité du matériau:
autre
trou en fente:
Non
avec fixation:
Oui
démontable:
Oui
Réfléchissant:
Non
résistant au carburant et à l'huile:
Oui
adapté aux voitures:
Oui
adapté aux camions:
Oui
tenue à la flexion:
rigide



