Simon - Passage de sol DCS Monoblock 130x18 - Lg 2,75m - Aluminium anodisé (Prix/Metre) - TF21183/8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 130 mm
hauteur - 18 mm
longueur - 2750 mm
matériau - aluminium
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8426436035621
Réf. Sonepar
00395603562
Réf. Fournisseur
TF21183/8
Réf. Commerciale
Simon
largeur:
130 mm
hauteur:
18 mm
longueur:
2750 mm
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
sans halogène:
Oui
nombre de canaux:
3
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
numéro RAL:
7035
auto-adhésif:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
avec capot de recouvrement:
Non
qualité du matériau:
autre
trou en fente:
Non
avec fixation:
Oui
démontable:
Non
Réfléchissant:
Non
résistant au carburant et à l'huile:
Oui
adapté aux voitures:
Oui
adapté aux camions:
Oui
tenue à la flexion:
rigide