Simon - PL K45 1/2 MEC POUR 1 CONECTEUR BNC - K102/14

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - BNC/TNC

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - plaque centrale

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436038141

Réf. Sonepar

00395001211

Réf. Fournisseur

K102/14

Marque

Simon

utilisation:

BNC/TNC

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

plaque centrale

avec protection contre la poussière:

Non

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

0.5

serre cable:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

22.5 mm

profondeur d'appareil:

8.5 mm

PL K45 1/2 MEC POUR 1 CONECTEUR BNC

Les Atouts de l'article:

La plaque comprend des accommodation pour la fixation du connecteur avec une vis arrière. Connecteur non inclus (à acheter séparément).