Simon - PL K45 1/2 MEC POUR 1 CONNECTEUR SUB D9 (VGA OU PORT SERIE) - K100/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436038097

Réf. Sonepar

00395001208

Réf. Fournisseur

K100/9

Marque

Simon

utilisation:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

plaque centrale

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

0.5

serre cable:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

22.5 mm

profondeur d'appareil:

8.5 mm

PL K45 1/2 MEC POUR 1 CONNECTEUR SUB D9 (VGA OU PORT SERIE)

Les Atouts de l'article:

La plaque comprend des accommodation pour la fixation du connecteur à l'aide de vis à profil hexagonal pour connecteurs D-SUB. Le connecteur n'est pas inclus (doit être commandé séparément).