Simon - PL K45 1/2 MEC POUR 2 CONNECTEURS RCA - K101/14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - prise Cinch
mode de pose - encastré
couleur - noir
avec jacks/coupleurs - Non
composition - plaque centrale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8426436038127
Réf. Sonepar
00395001209
Réf. Fournisseur
K101/14
Réf. Commerciale
Simon
utilisation:
prise Cinch
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
avec jacks/coupleurs:
Non
composition:
plaque centrale
avec protection contre la poussière:
Non
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
0.5
serre cable:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
22.5 mm
profondeur d'appareil:
8.5 mm
Les Atouts de l'article:
La plaque comprend des accommodation pour la fixation de connecteurs avec vis arrière. Connecteurs non inclus (à acheter séparément).