Simon - Plaque CIMA VDM inclinée avec volet 2 x RJ45 Cat. 6 UTP - Gris graphite - 50002086-038


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - RJ45
mode de pose - encastré
couleur - noir
avec jacks/coupleurs - Non
composition - mécanisme complet avec plaque
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Simon 500 Cima
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8421053097625
Réf. Sonepar
00395000765
Réf. Fournisseur
50002086-038
Réf. Commerciale
Simon
utilisation:
RJ45
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
avec jacks/coupleurs:
Non
composition:
mécanisme complet avec plaque
avec protection contre la poussière:
Oui
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
largeur d'appareil:
50 mm
hauteur d'appareil:
50 mm
profondeur d'appareil:
42.5 mm
finition des contacts:
femelle
Les Atouts de l'article:
La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.