Simon - Plaque CIMA VDM inclinée avec volets 2 x RJ45 - Blanc neige - 50000086-030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - RJ45
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Simon 500 Cima
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8421053095089
Réf. Sonepar
00395000710
Réf. Fournisseur
50000086-030
Réf. Commerciale
Simon
utilisation:
RJ45
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
plaque centrale
avec protection contre la poussière:
Oui
direction de sortie:
incliné
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
largeur d'appareil:
50 mm
hauteur d'appareil:
50 mm
profondeur d'appareil:
21 mm
Les Atouts de l'article:
La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.