Simon - Plaque CIMA VDM plate sans volet 2 x RJ45 Cat. 6 UTP - Blanc neige - 50002189-030

SIMON S.A.
CopieCopie
Simon - Plaque CIMA VDM plate sans volet 2 x RJ45 Cat. 6 UTP - Blanc neige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - RJ45

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - mécanisme complet avec plaque

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8421053098080

Réf. Sonepar

00395000770

Réf. Fournisseur

50002189-030

Réf. Commerciale

Simon

utilisation:

RJ45

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

mécanisme complet avec plaque

avec protection contre la poussière:

Non

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

largeur d'appareil:

50 mm

hauteur d'appareil:

50 mm

profondeur d'appareil:

32.5 mm

finition des contacts:

femelle

Plaque CIMA VDM plate sans volet 2 x RJ45 Cat. 6 UTP - Blanc neige

Les Atouts de l'article:

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.