Simon - Plaque K45 1/2 méc. avec 1 connecteur BNC 75?. Connexion soudure - Blanc neige - K102D/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - BNC/TNC

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436046924

Réf. Sonepar

00395604692

Réf. Fournisseur

K102D/9

Réf. Commerciale

Simon

utilisation:

BNC/TNC

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

avec protection contre la poussière:

Non

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

0.5

serre cable:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

22.5 mm

finition des contacts:

femelle

Plaque K45 1/2 méc. avec 1 connecteur BNC 75Ω. Connexion soudure - Blanc neige

Les Atouts de l'article:

Longueur maximale du fil recommandée 90 mètres (câble RG-6). Pour plus d'informations, veuillez lire la fiche d'instructions du produit.