Simon - Plaque K45 1/2 mécanisme HDMI - Femelle / Femelle - Graphite - K129B/14

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - HDMI

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436064829

Réf. Sonepar

00395001176

Réf. Fournisseur

K129B/14

Marque

Simon

utilisation:

HDMI

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Oui

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

0.5

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

22.5 mm

profondeur d'appareil:

37 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

finition des contacts:

femelle

Plaque K45 1/2 mécanisme HDMI - Femelle / Femelle - Graphite

Les Atouts de l'article:

Longueur maximale du fil recommandée; 5 mètres pour les cordons de brassage de catégorie 1 (streaming vidéo jusqu'à 720p ou 1080i) et 12 mètres pour les cordons de brassage de catégorie 2 (streaming vidéo à 1080p ou plus). Pour plus d'informations, veuill