Simon - Plaque K45 1 mécanisme avec 1 connecteur VGA HD15 femelle - Aluminium - K100B/8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - autre
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
avec jacks/coupleurs - Non
composition - mécanisme complet avec plaque
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8426436058941
Réf. Sonepar
00395001159
Réf. Fournisseur
K100B/8
Réf. Commerciale
Simon
utilisation:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
aluminium
avec jacks/coupleurs:
Non
composition:
mécanisme complet avec plaque
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
37 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm
finition des contacts:
femelle
Les Atouts de l'article:
Longueur maximale du fil recommandée 20 mètres Pour plus d'informations, veuillez lire la fiche d'instructions du produit.