Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Simon - Plaque K45 avec USB A 3.0 - Femelle / Femelle - Graphite - K128C/14

SIMON S.A.
CopieCopie
Simon - Plaque K45 avec USB A 3.0 - Femelle / Femelle - Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - USB

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - mécanisme complet avec plaque

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8421053341049

Réf. Sonepar

00395334104

Réf. Fournisseur

K128C/14

Réf. Commerciale

Simon

utilisation:

USB

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

mécanisme complet avec plaque

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

serre cable:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

finition des contacts:

femelle

Plaque K45 avec USB A 3.0 - Femelle / Femelle - Graphite