Simon - Plaque K45 aveugle - Aluminium - K17/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - obturateur

  • couleur - aluminium

  • numéro RAL (équivalent) - 7035

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8426436044470

Réf. Sonepar

00395604447

Réf. Fournisseur

K17/8

Réf. Commerciale

Simon

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

obturateur

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

7035

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

8.5 mm

Plaque K45 aveugle - Aluminium