Simon - Plaque K45 pour 1 connecteur XLR mâle ou femelle - Aluminium - K122/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - XLR

  • mode de pose - encastré

  • couleur - aluminium

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - plaque centrale

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436045125

Réf. Sonepar

00395604512

Réf. Fournisseur

K122/8

Marque

Simon

utilisation:

XLR

mode de pose:

encastré

couleur:

aluminium

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

plaque centrale

avec protection contre la poussière:

Non

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

8.5 mm

Plaque K45 pour 1 connecteur XLR mâle ou femelle - Aluminium

Les Atouts de l'article:

Connecteur non inclus (à acheter séparément). La plaque comprend des accommodation de diamètre 5 mm pour la fixation du connecteur à la plaque avec des vis.