Simon - Plaque K45 sortie de câble avec anneaux pour fixation - Aluminium - K10/8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - sortie de cable
couleur - aluminium
numéro RAL (équivalent) - 7035
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8426436044548
Réf. Sonepar
00395604454
Réf. Fournisseur
K10/8
Marque
Simon
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
sans
utilisation:
sortie de cable
couleur:
aluminium
numéro RAL (équivalent):
7035
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
9 mm
Les Atouts de l'article:
Comprend des anneaux pour fixer les câbles à l’aide de colliers. Permet l'accès pour une section de fil de 2 005 mm²



