Simon - Plaque K45 sortie de câble avec anneaux pour fixation - Blanc neige - K10/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - sortie de cable

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436019027

Réf. Sonepar

00395601902

Réf. Fournisseur

K10/9

Marque

Simon

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

sans

utilisation:

sortie de cable

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

9 mm

Plaque K45 sortie de câble avec anneaux pour fixation - Blanc neige

Les Atouts de l'article:

Comprend des anneaux pour fixer les câbles à l’aide de colliers. Permet l'accès pour une section de fil de 2 005 mm²