Simon - Plaque K45 VDM plate sans volet 1 x Module MD - Gris graphite - K080/14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - RJ45
mode de pose - encastré
couleur - noir
avec jacks/coupleurs - Non
composition - plaque centrale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8426436037861
Réf. Sonepar
00395000559
Réf. Fournisseur
K080/14
Réf. Commerciale
Simon
utilisation:
RJ45
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
avec jacks/coupleurs:
Non
composition:
plaque centrale
avec protection contre la poussière:
Non
direction de sortie:
incliné
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
8.5 mm
Les Atouts de l'article:
Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en posit