Simon - Plaque VDM inclinée sans volet anti-poussière - 1xRJ45 - Aluminium - 50000181-033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - RJ45
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
avec jacks/coupleurs - Non
composition - plaque centrale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Simon 500 Cima
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8421053095171
Réf. Sonepar
00395000719
Réf. Fournisseur
50000181-033
Réf. Commerciale
Simon
utilisation:
RJ45
mode de pose:
encastré
couleur:
aluminium
avec jacks/coupleurs:
Non
composition:
plaque centrale
avec protection contre la poussière:
Non
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
largeur d'appareil:
50 mm
hauteur d'appareil:
50 mm
profondeur d'appareil:
21 mm
Les Atouts de l'article:
La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.