Simon - Plaque VDM plate avec volet anti-poussière 2 connecteurs RJ. Cat.6A - Graphite - 50001089-038

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - RJ45

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - mécanisme complet avec plaque

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8421053097830

Réf. Sonepar

00395000752

Réf. Fournisseur

50001089-038

Réf. Commerciale

Simon

utilisation:

RJ45

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

mécanisme complet avec plaque

avec protection contre la poussière:

Oui

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

largeur d'appareil:

50 mm

hauteur d'appareil:

50 mm

profondeur d'appareil:

44 mm

finition des contacts:

femelle

Plaque VDM plate avec volet anti-poussière 2 connecteurs RJ. Cat.6A - Graphite

Les Atouts de l'article:

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.