Simon - Plaque VDM plate sans volet anti-poussière - 2xRJ45 - AMP/BR/SY/KR/BE-Aluminium - 50000189-033

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - RJ45

  • mode de pose - encastré

  • couleur - aluminium

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - plaque centrale

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053095065

Réf. Sonepar

00395000728

Réf. Fournisseur

50000189-033

Réf. Commerciale

Simon

utilisation:

RJ45

mode de pose:

encastré

couleur:

aluminium

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

plaque centrale

avec protection contre la poussière:

Non

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

largeur d'appareil:

50 mm

hauteur d'appareil:

50 mm

profondeur d'appareil:

11 mm

Plaque VDM plate sans volet anti-poussière - 2xRJ45 - AMP/BR/SY/KR/BE - Aluminium

Les Atouts de l'article:

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.