Simon - Porte-méc fermet man 1 prise Franco-belge K45 logement 1 RJ45 Keystone-Ac. Inox - KSE20U/23/72


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - carré
couleur - autre
profondeur d'encastrement min. - 55 mm
avec sortie de câble dans le couvercle - Non
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421053142455
Réf. Sonepar
00395001249
Réf. Fournisseur
KSE20U/23/72
Réf. Commerciale
Simon
finition du couvercle:
carré
couleur:
autre
profondeur d'encastrement min.:
55 mm
avec sortie de câble dans le couvercle:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau du couvercle:
acier inoxydable
traitement de la surface du couvercle:
non traité
charge du couvercle:
9.81 kN
indice de protection (IP):
IP65
convient pour installation en intérieur:
Oui
convient pour une installation extérieure:
Oui
adapté à un fond rentrant:
Oui
installation sur du béton:
Oui
convient aux sols dans salles informatiques:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Oui
couvercle verrouillable:
Non
largeur externe:
130 mm
longueur externe:
130 mm
Les Atouts de l'article:
La couverture a des points d’ancrage qui protègent les connexions lors de l’utilisation contre les pressions et les contraintes dues au passage du personnel.