Simon - Porte-méc fermeture manuelle 1 prise Franco-belge K45 - Acier inoxydable - KSE2/23/72

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du couvercle - carré

  • couleur - autre

  • profondeur d'encastrement min. - 55 mm

  • avec sortie de câble dans le couvercle - Non

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8426436037977

Réf. Sonepar

00395603797

Réf. Fournisseur

KSE2/23/72

Réf. Commerciale

Simon

finition du couvercle:

carré

couleur:

autre

profondeur d'encastrement min.:

55 mm

avec sortie de câble dans le couvercle:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau du couvercle:

acier inoxydable

traitement de la surface du couvercle:

non traité

charge du couvercle:

9.81 kN

indice de protection (IP):

IP65

convient pour installation en intérieur:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Oui

adapté à un fond rentrant:

Oui

installation sur du béton:

Oui

convient aux sols dans salles informatiques:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Oui

couvercle verrouillable:

Non

largeur externe:

130 mm

longueur externe:

130 mm

Porte-mécanismes fermeture manuelle avec 1 prise de courant Franco-belge K45 - Acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

La couverture a des points d’ancrage qui protègent les connexions lors de l’utilisation contre les pressions et les contraintes dues au passage du personnel.