Simon - Porte-méc fermeture manuelle 1 prise Schuko K45 1 RJ45 Cat.5e UTP - Laiton - KSE15U/23/71


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - carré
nombre de prises avec contact de terre - 1
couleur - laiton
longueur dimension d'encastrement - 135 mm
largeur dimension d'encastrement - 135 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8426436048638
Réf. Sonepar
00395604863
Réf. Fournisseur
KSE15U/23/71
Réf. Commerciale
Simon
finition du couvercle:
carré
nombre de prises avec contact de terre:
1
couleur:
laiton
longueur dimension d'encastrement:
135 mm
largeur dimension d'encastrement:
135 mm
profondeur d'encastrement min.:
55 mm
nombre de boîtes d'encastrement:
1
avec sortie de câble dans le couvercle:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau du couvercle:
laiton
traitement de la surface du couvercle:
non traité
charge du couvercle:
9.81 kN
indice de protection (IP):
IP65
avec évidement pour revêtement de sol:
Non
cadre de protection de revêtement de sol:
Non
convient pour installation en intérieur:
Oui
convient pour une installation extérieure:
Oui
adapté à un canal noyé:
Oui
adapté à un fond rentrant:
Oui
adapté à un double fond:
Oui
installation sur du béton:
Oui
convient aux sols dans salles informatiques:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Oui
couvercle verrouillable:
Non
largeur externe:
130 mm
longueur externe:
130 mm
Les Atouts de l'article:
Le couvercle équipé d’ancrages protège les connexions contre les pressions et les tensions dues au passage des personnes pendant l’utilisation.