Simon - Porte-méc fermeture manuelle avec 1 prise de courant Franco-belge K45 - Laiton - KSE2/23/71

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - carré
couleur - laiton
profondeur d'encastrement min. - 55 mm
avec sortie de câble dans le couvercle - Non
matériau du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8426436037960
Réf. Sonepar
00395603796
Réf. Fournisseur
KSE2/23/71
Marque
Simon
finition du couvercle:
carré
couleur:
laiton
profondeur d'encastrement min.:
55 mm
avec sortie de câble dans le couvercle:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau du couvercle:
laiton
traitement de la surface du couvercle:
non traité
charge du couvercle:
9.81 kN
indice de protection (IP):
IP65
convient pour installation en intérieur:
Oui
convient pour une installation extérieure:
Oui
adapté à un fond rentrant:
Oui
installation sur du béton:
Oui
convient aux sols dans salles informatiques:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Oui
couvercle verrouillable:
Non
largeur externe:
130 mm
longueur externe:
130 mm
Les Atouts de l'article:
La couverture a des points d’ancrage qui protègent les connexions lors de l’utilisation contre les pressions et les contraintes dues au passage du personnel.





