Simon - Porte-méc fermeture sécurité 1 prise Schuko K45 1 RJ45 Cat.5e UTP - Laiton - KSE15USEC/23/71


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - carré
nombre de prises avec contact de terre - 1
couleur - laiton
profondeur d'encastrement min. - 55 mm
avec sortie de câble dans le couvercle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8426436063846
Réf. Sonepar
00395000549
Réf. Fournisseur
KSE15USEC/23/71
Réf. Commerciale
Simon
finition du couvercle:
carré
nombre de prises avec contact de terre:
1
couleur:
laiton
profondeur d'encastrement min.:
55 mm
avec sortie de câble dans le couvercle:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau du couvercle:
laiton
traitement de la surface du couvercle:
non traité
charge du couvercle:
9.81 kN
indice de protection (IP):
IP65
convient pour installation en intérieur:
Oui
convient pour une installation extérieure:
Oui
adapté à un fond rentrant:
Oui
installation sur du béton:
Oui
convient aux sols dans salles informatiques:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Oui
couvercle verrouillable:
Oui
largeur externe:
130 mm
longueur externe:
130 mm
Les Atouts de l'article:
Le couvercle équipé d’ancrages protège les connexions contre les pressions et les tensions dues au passage des personnes pendant l’utilisation.