Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simon - Porte-mécanismes fermeture de sécurité pour 1 mécanisme K45 - Acier inoxydable - KSE0SEC/23/72

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du couvercle - carré

  • nombre de prises avec contact de terre - 1

  • couleur - autre

  • longueur dimension d'encastrement - 135 mm

  • largeur dimension d'encastrement - 135 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436043565

Réf. Sonepar

00395604356

Réf. Fournisseur

KSE0SEC/23/72

Marque

Simon

finition du couvercle:

carré

nombre de prises avec contact de terre:

1

couleur:

autre

longueur dimension d'encastrement:

135 mm

largeur dimension d'encastrement:

135 mm

profondeur d'encastrement min.:

50 mm

nombre d'entrées:

1

nombre de boîtes d'encastrement:

1

avec sortie de câble dans le couvercle:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau du couvercle:

acier inoxydable

traitement de la surface du couvercle:

non traité

traitement de surface du couvercle:

brossé

charge du couvercle:

9.81 kN

indice de protection (IP):

IP65

avec évidement pour revêtement de sol:

Non

cadre de protection de revêtement de sol:

Non

convient pour installation en intérieur:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Oui

adapté à un canal noyé:

Oui

adapté à un fond rentrant:

Oui

adapté à un double fond:

Oui

installation sur du béton:

Oui

convient aux sols dans salles informatiques:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Oui

couvercle verrouillable:

Oui

largeur externe:

130 mm

longueur externe:

130 mm

Porte-mécanismes fermeture de sécurité pour 1 mécanisme K45 - Acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

La couverture a des points d’ancrage qui protègent les connexions lors de l’utilisation contre les pressions et les contraintes dues au passage du personnel.