Simon - Registre en plastique pour SF400 et KF400 - G401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rectangulaire
largeur de canal - 419...419 mm
hauteur de canal - 384...384 mm
plage de nivellement - 54.5...90 mm
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon 500 Cima
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421053090589
Réf. Sonepar
00395001152
Réf. Fournisseur
G401
Marque
Simon
finition du couvercle:
rectangulaire
largeur de canal:
419...419 mm
hauteur de canal:
384...384 mm
plage de nivellement:
54.5...90 mm
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:
Non
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:
Non
hauteur min. de la chape de béton:
54.5 mm
matériau de la paroi latérale:
plastique
intégration d'un couvercle de montage:
Non
possibilité d'intégration de joints:
Non
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:
Oui
plancher:
Non
Les Atouts de l'article:
Le revêtement de sol doit être installé jusqu'à l'entrée du couvercle de protection.





