Simon - Registre métallique 3xCima ou 6XK45 - 52052203-033

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 363 mm

  • finition du couvercle - carré

  • matériau de la paroi latérale - acier

  • possibilité d'intégration de joints - Non

  • possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8421053101766

Réf. Sonepar

00395000986

Réf. Fournisseur

52052203-033

Réf. Commerciale

Simon

dimension nominale:

363 mm

finition du couvercle:

carré

matériau de la paroi latérale:

acier

possibilité d'intégration de joints:

Non

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:

Oui

plancher:

Non

Registre métallique 3xCima ou 6XK45

Les Atouts de l'article:

Pour compléter l’installation du produit, celui-ci doit être associé à une boîte de sol pour béton pour 3 modules doubles , couleur grise (réf.52050003-035) ou graphite (réf.52050003-038).