Simon - Registre plastique ajustable 2xCima ou 4xK45 - 52052102-035

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du couvercle - rectangulaire

  • largeur de canal - 220...220 mm

  • hauteur de canal - 172.2...172.2 mm

  • adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Non

  • adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053101728

Réf. Sonepar

00395000982

Réf. Fournisseur

52052102-035

Marque

Simon

finition du couvercle:

rectangulaire

largeur de canal:

220...220 mm

hauteur de canal:

172.2...172.2 mm

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:

Non

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:

Non

matériau de la paroi latérale:

plastique

intégration d'un couvercle de montage:

Non

possibilité d'intégration de joints:

Non

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:

Oui

plancher:

Non

Registre plastique ajustable 2xCima ou 4xK45

Les Atouts de l'article:

Pour compléter l’installation du produit, celui-ci doit être associé à une boîte de sol pour béton pour 2modules doubles , couleur grise (réf.52050002-035) ou graphite (réf.52050002-038).