Simon - Registre plastique ajustable 4xCima ou 8xK45 - 52052104-035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rectangulaire
largeur de canal - 220...220 mm
hauteur de canal - 286.5...286.5 mm
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Non
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon 500 Cima
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421053101742
Réf. Sonepar
00395000984
Réf. Fournisseur
52052104-035
Marque
Simon
finition du couvercle:
rectangulaire
largeur de canal:
220...220 mm
hauteur de canal:
286.5...286.5 mm
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:
Non
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:
Non
matériau de la paroi latérale:
plastique
intégration d'un couvercle de montage:
Non
possibilité d'intégration de joints:
Non
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:
Oui
plancher:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour compléter l’installation du produit, celui-ci doit être associé à une boîte de sol en béton pour 4 modules doubles , couleur grise (réf.52050004-035) ou graphite (réf.52050004-038).





