Simon - Teleblock II - 4xK45 - KTL204

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • forme - rond

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP40

  • relevable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8426436049536

Réf. Sonepar

00395604953

Réf. Fournisseur

KTL204

Réf. Commerciale

Simon

modèle:

encastré

forme:

rond

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP40

relevable:

Non

extensible:

Oui

matériau:

aluminium

longueur:

0.06 mm

largeur:

103 mm

hauteur:

332 mm

profondeur d'encastrement:

332 mm

diamètre:

103 mm

nombre d'emplacements pour modules vides:

4

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

Teleblock II - 4xK45

Les Atouts de l'article:

Pour terminer l’installation du produit, celui-ci doit être associé au couvercle et au cadre de finition (réf. KTLA1 / 14 ou KTLA1 / 31).