Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Simon - Teleblock II - 5xK45 élev. automatique - KTLE205

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • forme - rond

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP40

  • relevable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8426436049567

Réf. Sonepar

00395001191

Réf. Fournisseur

KTLE205

Réf. Commerciale

Simon

modèle:

encastré

forme:

rond

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP40

relevable:

Non

extensible:

Oui

matériau:

aluminium

hauteur:

377 mm

profondeur d'encastrement:

377 mm

diamètre:

103 mm

nombre d'emplacements pour modules vides:

5

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

Teleblock II - 5xK45 élev. automatique

Les Atouts de l'article:

Pour terminer l’installation du produit, celui-ci doit être associé au couvercle et au cadre de finition (réf. KTLA1 / 14 ou KTLA1 / 31).