Simon - Teleblock II - 6xK45 - KTL206


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - encastré 
- forme - rond 
- couleur - noir 
- indice de protection (IP) - IP40 
- relevable - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8426436049604
Réf. Sonepar
00395604960
Réf. Fournisseur
KTL206
Marque
Simon
modèle:
encastré
forme:
rond
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP40
relevable:
Non
extensible:
Oui
matériau:
aluminium
hauteur:
422 mm
profondeur d'encastrement:
422 mm
diamètre:
103 mm
nombre d'emplacements pour modules vides:
6
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour terminer l’installation du produit, celui-ci doit être associé au couvercle et au cadre de finition (réf. KTLA1 / 14 ou KTLA1 / 31).





