Simon - Témoin lumineux 45x45 - Gris graphite - KL05/14

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - noir

  • numéro RAL (équivalent) - 7021

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436035539

Réf. Sonepar

00395603553

Réf. Fournisseur

KL05/14

Marque

Simon

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

autre

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

7021

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

40 mm

Témoin lumineux 45x45 - Gris graphite