SIRENA - 32 sons sélectionnables dip-switch 106db unité piézoélectrique IP43 - 50428

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 32
couleur du boîtier/corps - gris
volume - 106 dB
tension nominale - 12 V
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152504280
Réf. Sonepar
03020250428
Réf. Fournisseur
50428
Réf. Commerciale
SIRENA
nombre de tonalités:
32
couleur du boîtier/corps:
gris
volume:
106 dB
tension nominale:
12 V
type de courant:
AC/DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP43
consommation d'électricité:
0.53 A