SIRENA - 32 sons sélectionnables dip-switch 106db unité piézoélectrique IP65 - 50913

CopieCopie
SIRENA - 32 sons sélectionnables dip-switch 106db unité piézoélectrique IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de tonalités - 32

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • volume - 106 dB

  • tension nominale - 110 V

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152509131

Réf. Sonepar

03020250913

Réf. Fournisseur

50913

Réf. Commerciale

SIRENA

nombre de tonalités:

32

couleur du boîtier/corps:

gris

volume:

106 dB

tension nominale:

110 V

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'électricité:

0.24 A

32 sons sélectionnables dip-switch 106db unité piézoélectrique IP65