SIRENA - 85 LED S STY feu linéaire design compact lumière fixe IP54 V12ACDC base grise - 66803

CopieCopie
SIRENA - 85 LED S STY feu linéaire design compact lumière fixe IP54 V12ACDC base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - montage en saillie

  • source lumineuse - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152668036

Réf. Sonepar

03020266803

Réf. Fournisseur

66803

Réf. Commerciale

SIRENA

tension nominale:

24 V

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED

type de courant:

AC/DC

douille:

autre

85 LED S STY feu linéaire design compact lumière fixe IP54 V12ACDC base grise