SIRENA - 85 LED S STY feu linéaire design compact lumière fixe IP54 V240AC base grise - 66836

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 240 V
indice de protection (IP) - IP54
mode de pose - montage en saillie
source lumineuse - LED
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152668364
Réf. Sonepar
03020266836
Réf. Fournisseur
66836
Marque
SIRENA
tension nominale:
240 V
indice de protection (IP):
IP54
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED
type de courant:
AC
douille:
autre
85 LED S STY feu linéaire design compact lumière fixe IP54 V240AC base grise


