SIRENA - 85 LED S STY/FLASH feu linéaire compact fixe/clignotant IP54 V24ACDC base grise - 66884

CopieCopie
SIRENA - 85 LED S STY/FLASH feu linéaire compact fixe/clignotant IP54 V24ACDC base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 2

  • fonction flash - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152668845

Réf. Sonepar

03020266884

Réf. Fournisseur

66884

Marque

SIRENA

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

vert

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

2

fonction flash:

Non

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

consommation d'électricité:

0.07 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

autre

indice de protection (IP):

IP54

85 LED S STY/FLASH feu linéaire compact fixe/clignotant IP54 V24ACDC base grise