Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SIRENA - Acoustique jaune fixe/clignotant son continu/pulsé 74db IP30 diam 120mm - 38775

CopieCopie
SIRENA - Acoustique jaune fixe/clignotant son continu/pulsé 74db IP30  diam 120mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 90...240 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - jaune

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152387753

Réf. Sonepar

03020238775

Réf. Fournisseur

38775

Réf. Commerciale

SIRENA

tension nominale (Un):

90...240 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

jaune

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

0.32 A

source lumineuse:

lampe à incandescence

volume:

74 dB

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP30

acoustique jaune fixe/clignotant son continu/pulsé 74db IP30 diam 120mm