SIRENA - Acoustique orange fixe/clignotant son continu/pulsé 74db IP30 diam 120mm - 38762

CopieCopie
SIRENA - Acoustique orange fixe/clignotant son continu/pulsé 74db IP30  diam 120mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 12...24 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - orange

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152387623

Réf. Sonepar

03020238762

Réf. Fournisseur

38762

Réf. Commerciale

SIRENA

tension nominale (Un):

12...24 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

orange

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

0.32 A

source lumineuse:

LED

volume:

74 dB

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP30

acoustique orange fixe/clignotant son continu/pulsé 74db IP30 diam 120mm