SIRENA - Ampoule de rechange pour avertisseur lumineux - 27956

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
longueur - 52 mm
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de tension - AC/DC
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152279560
Réf. Sonepar
03020227956
Réf. Fournisseur
27956
Réf. Commerciale
SIRENA
Culot:
E27
longueur:
52 mm
tension nominale (Un):
24...24 V
type de tension:
AC/DC
couleur:
blanc
diamètre:
34 mm
Ampoule de rechange pour avertisseur lumineux