SIRENA - Ampoule de rechange pour avertisseur lumineux - 28548

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
longueur - 49 mm
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de tension - AC/DC
couleur - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152285486
Réf. Sonepar
03020228548
Réf. Fournisseur
28548
Réf. Commerciale
SIRENA
Culot:
E14
longueur:
49 mm
tension nominale (Un):
24...24 V
type de tension:
AC/DC
couleur:
vert
diamètre:
34 mm