SIRENA - Ampoule de rechange pour avertisseur lumineux - 28576

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
longueur - 49 mm
tension nominale (Un) - 240...240 V
type de tension - AC
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152285769
Réf. Sonepar
03020228576
Réf. Fournisseur
28576
Marque
SIRENA
Culot:
E14
longueur:
49 mm
tension nominale (Un):
240...240 V
type de tension:
AC
couleur:
blanc
diamètre:
34 mm
Ampoule de rechange pour avertisseur lumineux


