SIRENA - Ampoule de rechange pour avertisseur lumineux - 28578

CopieCopie
SIRENA - Ampoule de rechange pour avertisseur lumineux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • longueur - 49 mm

  • tension nominale (Un) - 240...240 V

  • type de tension - AC

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152285783

Réf. Sonepar

03020228578

Réf. Fournisseur

28578

Réf. Commerciale

SIRENA

Culot:

E14

longueur:

49 mm

tension nominale (Un):

240...240 V

type de tension:

AC

couleur:

vert

diamètre:

34 mm

Ampoule de rechange pour avertisseur lumineux