SIRENA - Ampoule de rechange pour avertisseur lumineux - 28881

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
longueur - 52 mm
tension nominale (Un) - 240...240 V
type de tension - AC
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152288814
Réf. Sonepar
03020228881
Réf. Fournisseur
28881
Réf. Commerciale
SIRENA
Culot:
E27
longueur:
52 mm
tension nominale (Un):
240...240 V
type de tension:
AC
couleur:
bleu
diamètre:
34 mm
Ampoule de rechange pour avertisseur lumineux