SIRENA - Ampoule de rechange pour avertisseur lumineux - 72769

CopieCopie
SIRENA - Ampoule de rechange pour avertisseur lumineux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 25...25 W

  • Culot - BA15d

  • tension de lampe - 48...48 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152727696

Réf. Sonepar

03020272769

Réf. Fournisseur

72769

Réf. Commerciale

SIRENA

puissance de la lampe:

25...25 W

Culot:

BA15d

tension de lampe:

48...48 V

technologie:

lampe à incandescence

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Oui

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

Ampoule de rechange pour avertisseur lumineux