Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SIRENA - Ampoule E14S 40W 240VCA 1 pièce - 71617

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152716171

Réf. Sonepar

03020271617

Réf. Fournisseur

71617

Réf. Commerciale

SIRENA

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

Ampoule E14S 40W 240VCA 1 pièce